pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-TFIX58 RIV ANALOG TEMP MAX 58 GRADI - NFXI-TFIX58

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-TFIX58 RIV ANALOG TEMP MAX 58 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Massimo termico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

  • Alimentazione di corrente primaria - Alimentazione elettrica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073408468

Codice prodotto

NOTNFXI-TFIX58

Cod. produttore

NFXI-TFIX58

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Massimo termico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Temperatura d'intervento:

58 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Con batteria di backup:

no

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

sì

Interruttore di fumo:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

102 mm

Larghezza:

0 mm

Lunghezza:

0 mm

Con illuminazione di orientamento:

sì

Altezza/profondità:

52 mm

Rivelatore termico di massima temperatura indirizzabile di colore bianco senza base. Costituito da un termistore. Adatto per impiego in ambienti aventi normale temperatura di base con intervento a 58°C. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 61mm e diametro di 102mm con base installata.