NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-TDIFF ROR TH ISOLATOR NOTIFIER - NFXI-TDIFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Differenziale termico
Temperatura d'intervento - 10 °C
Interruttore di fumo - no
Tipo di montaggio - Struttura
Alimentazione di corrente primaria - Batteria/accumulatore
Confezione
1 PZ
EAN
7449072765289
Codice prodotto
NOTNFXI-TDIFF
Cod. produttore
NFXI-TDIFF
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Differenziale termico
Temperatura d'intervento:
10 °C
Interruttore di fumo:
no
Tipo di montaggio:
Struttura
Alimentazione di corrente primaria:
Batteria/accumulatore
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP42
Altezza/profondità:
61 mm
Diametro:
102 mm