pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-BEAM-TE RIV. LIN. IND. FUMO TRX 5/70M AUTOTEST - NFXI-BEAM-TE

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-BEAM-TE RIV. LIN. IND. FUMO TRX 5/70M AUTOTEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074340880

Codice prodotto

NOTNFXI-BEAM-TE

Cod. produttore

NFXI-BEAM-TE

Produttore

NOT

Rivelatore lineare di fumo, composto da un?unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porsi sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 75 metri oppure sino a 100 con speciale riflettore. Sensibilità regolabile su sei livelli con due variabili in funzione dell?ambiente. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento grazie alle manopole di regolazione, al mirino d?allineamento ed alla lettura digitale della potenza del segnale. Contatto di allarme e di guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata, il rivelatore può colloquiare con la centrale ed il suo indirizzo viene programmato per mezzo di selettori rotanti (da 01 a 99/159). Dotato di filtro integrato che permettein automatico la generazione di un allarme remoto per il test. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12 e 17. Tensione di funzionamento 10-32Vcc. Assorbimento a riposo 2mA, in allarme 8,5mA. Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 54.