pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFX-SMT3-IV PTIR DET NO ISO IVORY NOTIFIER - NFX-SMT3-IV

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFX-SMT3-IV PTIR DET NO ISO IVORY NOTIFIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Temperatura d'intervento - 70 °C

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001105825

Codice prodotto

NOTNFX-SMT3-IV

Cod. produttore

NFX-SMT3-IV

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Temperatura d'intervento:

70 °C

Colore:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

102 mm

Con illuminazione di orientamento:

sì

Altezza/profondità:

61 mm

RIVELATORE OTTICO- CALORE-IR SOSTITUTIVO PER SMART 3 Rivelatore indirizzabile a tripla tecnologia di rivelazione: ottico di fumo, di calore e di fiamma IR di colore AVORIO senza isolatore e senza base. Particolarmente adatto per rilevare tutti i tipi di incendio sia covante che aperto.