pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTIS-MC1 COMBINAZIONE DI LUCE FLASH A LED - IS-MC1

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTIS-MC1 COMBINAZIONE DI LUCE FLASH A LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070462869

Codice prodotto

NOTIS-MC1

Cod. produttore

IS-MC1

Produttore

NOT

IS-MC1 SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 DC LED Rosso Certificato per l’impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm. 49 suoni forti da 100 dB (A); LED super luminosi in rosso per tutte le applicazioni. Regolazione del volume. Funzionamento come unità combinata o funzionamento separato. Il basso assorbimento di potenza lo rende adatto a sistemi di segnalazione di incendi. Segnalatore acusticoauto-sincronizzante con 2 suoni diversi azionabili esternamente. IP65. Temperatura -50 + 60C°. Area di ricezione a norma EN 54: 18 mt. Certificato ATEX ed EN 54.3.