pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDIC-INC RIPETITORE OTT. DA INCASSO A SOFFITTO - INDIC-INC

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDIC-INC RIPETITORE OTT. DA INCASSO A SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore calotta - Bianco

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071819402

Codice prodotto

NOTINDIC-INC

Cod. produttore

INDIC-INC

Produttore

NOT

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Tipo di corrente:

DC

Colore calotta:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

volume:

0 dB

Colore del corpo:

Bianco

Corrente assorbita:

0.09 A

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con contatto:

no

Frequenza del segnale acustico:

0...0 kHz

Volume mascherato:

0 m³

Ripetitore ottico d’allarme da incasso per rivelatori, per controsoffitti. Tensione di funzionamento di 24Vcc. Assorbimento in allarme di 9mA a 24Vcc.