pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTES-25I RIV. LIN. DI FUMO DA INCASSO TRX 2/25M - ES-25I

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTES-25I RIV. LIN. DI FUMO DA INCASSO TRX 2/25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Alimentazione di corrente primaria - Alimentazione elettrica

  • Con batteria di backup - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071708683

Codice prodotto

NOTES-25I

Cod. produttore

ES-25I

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Incasso

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Con batteria di backup:

no

Colore:

Altro

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

sì

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

0 mm

Larghezza:

117 mm

Adatto per fissaggio canale:

no

Lunghezza:

139 mm

Con illuminazione di orientamento:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Ingresso del cavo:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Altezza/profondità:

75 mm

Rivelatore lineare di fumo, composto da un’unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 2 e 25 metri. Possibile montaggio ad incasso. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento senza strumenti esterni a mezzo di led. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento a riposo 39mA, in allarme 52mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +55°C.Umidità relativa sino a 95% (senza condensa). Grado di protezione IP 44. Dimensioni: 139mm x 117mm x 75mm.