pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1003 A RIV FUMO CONV FOTOELETTRICO - ECO1003 A

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1003 A RIV FUMO CONV FOTOELETTRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Con batteria di backup - no

  • Colore - Argento

  • Interruttore di fumo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073142362

Codice prodotto

NOTECO1003 A

Cod. produttore

ECO1003 A

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Tipo di montaggio:

Incasso

Con batteria di backup:

no

Colore:

Argento

Interruttore di fumo:

sì

Diametro:

102 mm

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Altezza/profondità:

32.5 mm

Rivelatore ottico di fumo convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Led di visualizzazione allarmi . Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.