pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1002 A RIV CONV MULTICR OTTICO/TERMICO - ECO1002 A

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1002 A RIV CONV MULTICR OTTICO/TERMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Alimentazione di corrente primaria - Alimentazione elettrica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079518499

Codice prodotto

NOTECO1002 A

Cod. produttore

ECO1002 A

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Colore:

Bianco

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per iltest tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 5 e 7. Alimentazione 8-28Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.