pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1000B BASE CONV SERIE ECO1000 - ECO1000B

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1000B BASE CONV SERIE ECO1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Colore - Altro

  • Diametro - 102 mm

  • Indirizzabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073142355

Codice prodotto

NOTECO1000B

Cod. produttore

ECO1000B

Produttore

NOT

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore:

Altro

Diametro:

102 mm

Indirizzabile:

sì

Base standard per rivelatori serie ECO 1000. Tutte le basi sono dotate di una molla che permette il test del circuito prima di fissare il rivelatore. Inoltre, sono equipaggiate con un dispositivo antimanomissione, che quando è attivato previene la rimozione del rivelatore senza l'uso di un apposito attrezzo.

Un prodotto NOTIFIER ITALIA SR

Scopri la serie NOTIFIER ITALIA SR