pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDUN-010-200.001 DIFFUSORE PARETE SPL 1MT/1W - 101.6DB - DUN-010-200.001

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDUN-010-200.001 DIFFUSORE PARETE SPL 1MT/1W - 101.6DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075813413

Codice prodotto

NOTDUN-010-200.001

Cod. produttore

DUN-010-200.001

Produttore

NOT

(DL-A 10-200/T-EN 54) Diffusore sonoro a soffitto o a parete, altoparlante doppio cono 8?. Risposta in frequenza 200÷24,000 Hz SPL 1mt/1w 101,6 dB max. 106 dB. Trasformatore con potenza 10-6-3-1,5 W 100 V, angolo di dispersione @ 2 KHz: 84°. Struttura in metallo. Dimensioni Ø 210 x 90 mm, completo di staffa di fissaggio, peso 2,35 Kg colore bianco (RAL9010). Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54.24. SPL EN54: 92,5 dB @ 1W/1m