pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE3-23 HW CONV. SOUNDER/FLASH EN54-3/23 WIDE - DSE3-23 HW

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE3-23 HW CONV. SOUNDER/FLASH EN54-3/23 WIDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077839992

Codice prodotto

NOTDSE3-23 HW

Cod. produttore

DSE3-23 HW

Produttore

NOT

Sirena convenzionale da interno a sei toni con lampeggiante. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e flash e sincronismo tra vari dispositivi. Timer per auto silenziamento programmabile. 2 frequenze di flash programmabili. Certificata CPR inaccordo alla normativa EN54-3 ed EN 54.23 e conforme alla UNI-TR 11607. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 130mA Temperatura di funzionamento da -10 °C to +55°C. Grado di protezione IP31C (Type A, for indoor use), Volume di copertura(montata a parete) WIDE light lens: 4 x 18 x 7 m.