pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE2-EN SIRENA CONV. 4 TONI DA INT. ROSSA - DSE2-EN

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE2-EN SIRENA CONV. 4 TONI DA INT. ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079391443

Codice prodotto

NOTDSE2-EN

Cod. produttore

DSE2-EN

Produttore

NOT

Sirena elettronica convenzionale da interno a 4 toni con potenza acustica max. 101dB ad un metro. Di colore rosso. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 60mA. Temperatura di funzionamento da -5°C a +50°C. Grado di protezione IP41C.