pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE1-EN SIRENA CONV. LAMP. AUTOALI. DA EXT - DSE1-EN

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE1-EN SIRENA CONV. LAMP. AUTOALI. DA EXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 15...33 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070716320

Codice prodotto

NOTDSE1-EN

Cod. produttore

DSE1-EN

Produttore

NOT

Tensione nominale:

15...33 V

Tipo di corrente:

DC

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

volume:

102 dB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Rosso

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con contatto:

no

Conforme a EN54-23:

sì

DSE1-EN SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO AUTOALIMENTATO EN54-3 Sirena convenzionale autoalimentata per esterno con lampeggiante led. Potenza acustica max. 102dB ad un metro e dotata di funzione di autodiagnostica. Di colore rosso. Alimentazione 15-33Vcc. Temperatura di funzionamento da -25°C a +55°C. Grado di protezione IP44, necessita di batteria BAT-04.