NOTIFIER ITALIA SR - NOTDNRE RIV TUBI ADATTATORE X COND. CONDIZIONAM. - DNRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Combinazione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
7449072989814
Codice prodotto
NOTDNRE
Cod. produttore
DNRE
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Combinazione
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Il sistema indirizzato di rivelazione per condotte DNRE campiona le correnti d'aria circolanti nelle condotte per rivelare l'eventuale presenza di particelle di fumo provenienti da un incendio. La camera di analisi si collega direttamente sul loop indirizzato. La semplicità d'installazione di questo rivelatore è tale che si può fissare direttamente sia su canalizzazioni rotonde che rettangolari grazie anche alla possibilità di poter ruotare una parte del rivelatore (FIG 1). Inoltre la tecnologia usata per l'aggancio del rivelatore alla base rende molto semplice le operazioni di manutenzione e pulizia periodiche. Il sistema di rivelazione può contenere sia rivelatori ottici sia laser di fumo (i rivelatori sono da acquistare separatamente). L'eventuale condizione di allarme è visibile sul frontale dell'apparecchiatura tramite un led. Compatibile con tutti i sistemi indirizzati Notifier, Dimensioni: (lunghezza; larghezza; profondità) Rettangolare: 37cm x, 12,7cm, x 6,36cm, Quadrato: 17,7cm x, 22,9 cm, x 6,36cm, Peso: 0,73Kg, Temperatura di funzionamento. -20° /70°C Temperatura di stoccaggio: -30° /70°C Umidità relativa: 0%/95% (senza condensa)Velocità aria: 1,5/ 20.


