pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDMP-006-165.MET DIFFUSORE PARETE - DMP-006-165.MET

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDMP-006-165.MET DIFFUSORE PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074207664

Codice prodotto

NOTDMP-006-165.MET

Cod. produttore

DMP-006-165.MET

Produttore

NOT

Diffusore sonoro a parete, altoparlante 165 mm full-range. Trasformatore con potenza 6-3-1,5 W 100 V, risposta in frequenza 170÷18.500 Hz, Sensibilità EN54: 96,6 dB, SPL max. 106,1 dB. Angolo di dispersione 180° x 180°. Struttura in Metallo, dimensioni: 257x192x80 mm, peso 2,10 Kg, temperatura di funzionamento -20÷80 °C, colore bianco RAL 9010. Bloccaggio a vite. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. 93 dB @ 1W/1m