pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-006-130-002 DIFFUSORE INCASSO 6WATT IP21 - DIS-006-130-002

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-006-130-002 DIFFUSORE INCASSO 6WATT IP21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074179770

Codice prodotto

NOTDIS-006-130-002

Cod. produttore

DIS-006-130-002

Produttore

NOT

Diffusore incasso soffitto EN54-24, potenza 6 watt 100V, calotta plastica IP21. Risposta in frequenza: 57-24.000 Hz. SPL peak: 98,3 dB. Foro incasso 150 mm, diametro 181,5 mm, profondità 66 mm. Colore: Bianco simile RAL 9016. SPL (EN54): 86,9 dB @ 1W/1m