pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDCD-1E-IS RIVELATORE TERMICO SIC. INT. EXTRA - DCD-1E-IS

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDCD-1E-IS RIVELATORE TERMICO SIC. INT. EXTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Massimo termico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

  • Alimentazione di corrente primaria - Alimentazione elettrica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768914702

Codice prodotto

NOTDCD-1E-IS

Cod. produttore

DCD-1E-IS

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Massimo termico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Temperatura d'intervento:

58 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Con batteria di backup:

no

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

sì

Con illuminazione di orientamento:

sì

Rivelatore convenzionale termovelocimetrico e temperatura massima 58°C a sicurezza intrinseca. Colore Avorio. Il rivelatore presenta circuiti con potenza limitata, eliminando in questo modo la possibilità di innesco in atmosfere esplosive. Il rivelatore presenta due LED per una visione a 360° del suo stato. Uscita per ripetitore Led. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca. Certificato ATEX II 1G EEx ia IIC T5 Tamb.= 55°C. Tensione di funzionamento da 15 a 30Vcc. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 60°C. Umidità relativa (senza condensa) da 10% a 95%. NOTA: Consegna 3/4 settimane. Necessita di barriera zener modello Z779.F.