pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSS-RB-W7 SIRENA/LAMP CONV. ROSSO EN54-3 IP65 - CWSS-RB-W7

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSS-RB-W7 SIRENA/LAMP CONV. ROSSO EN54-3 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077891570

Codice prodotto

NOTCWSS-RB-W7

Cod. produttore

CWSS-RB-W7

Produttore

NOT

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Rosso

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Conforme a EN54-23:

sì

Sirena convenzionale rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base IP 65. Ideale per applicazioni dove viene richiesta una duplice segnalazione di allarme. Le nuove sirene sono state progettate con un nuovo design che include: una tromba ripiegata, un led ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un’innovativa lente. Queste caratteristiche consentono al dispositivo di avere un’ottima qualità sonora, una straordinaria copertura omni-direzionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità affidabilità e una lunga durata. Certificata CPR in conformità alla EN 54-3.