pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSO-RR-S1 SIRENA CONV. ROSSA - CWSO-RR-S1

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSO-RR-S1 SIRENA CONV. ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077832078

Codice prodotto

NOTCWSO-RR-S1

Cod. produttore

CWSO-RR-S1

Produttore

NOT

Sirena convenzionale di colore rosso, completa di base standard. Certificata CPR in conformità alla EN 54-3. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 31 mA @ 29Vcc tono 8. Potenza uscita sonora: 107dB @ 1m (tono 23). Numero di toni:32. Settaggio Volume: medio o alto. Terminazione cavi: 0,5 – 2,5mm2. Materiale: PC /ABS. Grado IP base basso profilo: IP 21.