pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCMB-AN07 CALL STATION REMOTE PLUGIN-VIMAR PLANA - CMB-AN07

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCMB-AN07 CALL STATION REMOTE PLUGIN-VIMAR PLANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Nero

  • Accoppiamento bus incluso - no

  • Numero moduli DIN - 3

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072526835

Codice prodotto

NOTCMB-AN07

Cod. produttore

CMB-AN07

Produttore

NOT

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Nero

Accoppiamento bus incluso:

no

Numero moduli DIN:

3

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

sì

Con campo per dicitura:

no

Modulo remoto per la connessione di due basi microfoniche. Predisposto per alloggiamento in scatola incasso mod 503 con supporto predisposto per placche Vimar serie PLANA.