pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCMA22 MOD INTERF 2 INGRESSI 2 USCITE - CMA22

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCMA22 MOD INTERF 2 INGRESSI 2 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071661254

Codice prodotto

NOTCMA22

Cod. produttore

CMA22

Produttore

NOT

Modulo indirizzabile 2 ingressi e 2 uscite. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18 e EN 54-17. L'ingresso controllato su linea sorvegliata. La seconda uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale, la prima solo con contatto . La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo, utilizzando quattro indirizzi consecutivi, viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Questi è dotato di quattro led di colore verde e rosso che daranno indicazioni sullo stato del modulo. Alimentazione 15-32Vcc. Corrente a riposo di 620 microA e di 860 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0 a +5°C. Umidità relativa sino a 93%.