pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTAMD120-AN AMP DIG EN54 120 W - AUDIONET - AMD120-AN

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTAMD120-AN AMP DIG EN54 120 W - AUDIONET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070676006

Codice prodotto

NOTAMD120-AN

Cod. produttore

AMD120-AN

Produttore

NOT

Unità di potenza in classe D potenza 120 W. Trasformatore di alimentazione e di uscita toroidale ad alte prestazioni. Fusibile di protezione sia in ingresso alimentazione che in uscita. Pannello frontale con indicatori a LED. Pannello posteriore con connettore di ingresso 0 dB 600 ohm bilanciato elettronicamente con connettore a pettine, regolazione volume e connettore a pettine per uscita COM - 100 - 70 - 50 V. Alimentazione 220 Vca. Dimensioni (HxLxP) 81 x 132 x 355 mm, peso 4,4kg. Inseribile in contenitore CAMD5, fino ad un massimo di 5 amplificatori.