pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT960130 FERMO EM 400N 450/475MM X PORTE (FG-450) - 960130

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT960130 FERMO EM 400N 450/475MM X PORTE (FG-450)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Assorbimento di potenza - 1.6 W

  • Forza di adesione - 400...400 N

  • Tipologia costruttiva - Angolare

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Con piastra di ancoraggio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073518808

Codice prodotto

NOT960130

Cod. produttore

960130

Produttore

NOT

Assorbimento di potenza:

1.6 W

Forza di adesione:

400...400 N

Tipologia costruttiva:

Angolare

Tipo di montaggio:

Struttura

Con piastra di ancoraggio:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Distanza parete:

3...5 mm

Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 450 e 475mm. Dimensioni: 93mm x 89mm x 59,5mm.