pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT960121 FERMO EM 400N 150/175MM X PORTE (FG-150) - 960121

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT960121 FERMO EM 400N 150/175MM X PORTE (FG-150)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Assorbimento di potenza - 1.6 W

  • Forza di adesione - 400...400 N

  • Tipologia costruttiva - Angolare

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Con piastra di ancoraggio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070981476

Codice prodotto

NOT960121

Cod. produttore

960121

Produttore

NOT

Assorbimento di potenza:

1.6 W

Forza di adesione:

400...400 N

Tipologia costruttiva:

Angolare

Tipo di montaggio:

Struttura

Con piastra di ancoraggio:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Distanza parete:

3...5 mm

Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 150 e 175mm. Dimensioni: 93mm x 89mm x 59,5mm.