pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT960119 FERMO EM 800N X PORTE (FE-100) - 960119

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT960119 FERMO EM 800N X PORTE (FE-100)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Assorbimento di potenza - 2.2 W

  • Forza di adesione - 800...800 N

  • Tipologia costruttiva - Angolare

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Con piastra di ancoraggio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073539025

Codice prodotto

NOT960119

Cod. produttore

960119

Produttore

NOT

Assorbimento di potenza:

2.2 W

Forza di adesione:

800...800 N

Tipologia costruttiva:

Angolare

Tipo di montaggio:

Struttura

Con piastra di ancoraggio:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Distanza parete:

3...7 mm

Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 100 Kg. Grado di protezione IP 54. Dimensioni: 110mm x 85mm x 38mm.