pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT72051EI SMKDET INTEL HS200 SSD - 72051EI

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT72051EI SMKDET INTEL HS200 SSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Alimentazione di corrente primaria - Alimentazione elettrica

  • Colore - Bianco

  • Interruttore di fumo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073567486

Codice prodotto

NOT72051EI

Cod. produttore

72051EI

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Combinazione

Tipo di montaggio:

Struttura

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Colore:

Bianco

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

104 mm

Altezza/profondità:

62 mm

Rivelatore ad alta sensibilità 72051EI è un sensore di fumo intelligente con protocollo avanzato, che fornisce un?elevata sensibilità al fuoco, rilevando le prime particelle della combustione. Questo risultato è ottenuto combinando una camera ottica brevettata con diodo LED IR ad alta potenza e precisione, abbinata ad un ricevitore ad alto guadagno IR, migliorando la sensibilità del dispositivo.