pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT582479 TROMBA 15 W - 582479

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT582479 TROMBA 15 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070474480

Codice prodotto

NOT582479

Cod. produttore

582479

Produttore

NOT

Diffusore a tromba EN54, Potenza 15 W con trasformatore a Potenza variabile 15-10-5 W. Corpo in ABS con grado di protezione IP66. Colore grigio, simile a RAL 7035. Peso 2.05 Kg, dimensioni Ø: 213 mm D: 265 mm. 105 dB @ 1W/1m.