pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBSM060S/1A/A BOLLARD Q.H60 5.5W 2.7K-3K-4K IP65 AN EM - SM060S/1A/A

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBSM060S/1A/A BOLLARD Q.H60 5.5W 2.7K-3K-4K IP65 AN EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052321118

Codice prodotto

NOBSM060S/1A/A

Cod. produttore

SM060S/1A/A

Produttore

NOB

Bollard LED da esterno per installazione su pavimento o terreno. Emissione luce indiretta 105?. Sistema di ancoraggio incluso. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006) o antracite(RAL7016) marrone scuro. Diffusore in vetro diffondente Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi. IK..... IP65. Altezza 300mm. Diametro 80mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Dimmerabile TRIAC. Switchper impostazione temperatura di colore 2700K-3000K-4000K.