NOBILE ITALIA - NOBSL05/4K/G INCASSO A PARETE 5W 4K IP65 230V GR - SL05/4K/G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Tipo di copertura - Disco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052162759
Codice prodotto
NOBSL05/4K/G
Cod. produttore
SL05/4K/G
Produttore
NOB
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di copertura:
Disco
Materiale della copertura:
Vetro opaco/satinato
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
5...5 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
80 mm
Larghezza di montaggio:
79 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
78 mm
Lunghezza di montaggio:
123 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
0.75 mm²