pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBSK060/1A/3K/G BOLLARD MONO H60 20W 3K IP54 230V GR - SK060/1A/3K/G

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052162964

Codice prodotto

NOBSK060/1A/3K/G

Cod. produttore

SK060/1A/3K/G

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

600 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Lunghezza:

148 mm

Larghezza:

108 mm

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Numero di poli:

3

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1300...0 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Bollard LED per installazione a pavimento, con fascio direzionale. LED OSRAM 20W 1300lm 3000K. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso verniciato grigio. Diffusore satinato in policarbonato. Guarnizioni in silicone. Tiranti per fissaggio nel terreno inclusi. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. IP54 IK08 Classe I CRI>80.