pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBS8H/500 KIT FISS. A SOSP.CON FILO ACC.5M B.C. - S8H/500

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBS8H/500 KIT FISS. A SOSP.CON FILO ACC.5M B.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio inox

  • Lunghezza - 5000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052045762

Codice prodotto

NOBS8H/500

Cod. produttore

S8H/500

Produttore

NOB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio inox

Lunghezza:

5000 mm

S8H/500 - Kit completo per fissaggio a sospensione con filo in acciao. L: 5000mm.