NOBILE ITALIA - NOBS3H/NE BINARIO AD H NE 3M - S3H/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...250 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 3000 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045618
Codice prodotto
NOBS3H/NE
Cod. produttore
S3H/NE
Produttore
NOB
Tensione nominale:
230...250 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
83 mm
Larghezza:
31.4 mm
Piegabile:
no
Binario elettrificato trifase (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 1m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Possibilità di utilizzare lo spazio superiore per l'installazione di una strip LED per l'illuminazione indiretta. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570. Binario ad H DALI + trifase a sospensione di 3m. Colore: nero.