pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBS2P/NE BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE NE 2M DALI - S2P/NE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Adatto a bus - no

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052045441

Codice prodotto

NOBS2P/NE

Cod. produttore

S2P/NE

Produttore

NOB

Numero di gruppi/fasi:

3

Tensione nominale:

230...230 V

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Piegabile:

no

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

31.4 mm

Altezza:

37.8 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Binario elettrificato trifase (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 2m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570. Colore: nero.