NOBILE ITALIA - NOBS1R/NE BINARIO CONTROSOFFITTO NE 1M - S1R/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 220...240 V
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045519
Codice prodotto
NOBS1R/NE
Cod. produttore
S1R/NE
Produttore
NOB
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Piegabile:
no
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
52 mm
Larghezza di montaggio:
31.5 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
37.8 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I



