NOBILE ITALIA - NOBS1P/BI BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE BI 1M DALI - S1P/BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...250 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 1000 mm
Colore - Bianco
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045397
Codice prodotto
NOBS1P/BI
Cod. produttore
S1P/BI
Produttore
NOB
Tensione nominale:
230...250 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Bianco
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no


