pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBRG03/D/W/PIR DOWNLIGHT D88 6W 2.7K-3K-4K BI IP20/65 P - RG03/D/W/PIR

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBRG03/D/W/PIR DOWNLIGHT D88 6W 2.7K-3K-4K BI IP20/65 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052321620

Codice prodotto

NOBRG03/D/W/PIR

Cod. produttore

RG03/D/W/PIR

Produttore

NOB

Apparecchio LED rotondo ad incasso con ottica fissa e sensore PIR integrato nella cornice. CRI>80. IP20/IP65. Fascio di luce 50?. Cornice in materiale plastico bianco o nero. Corpo in materiale plastico nero.Alimentatore integrato. Dimmerabile TRIAC. Switch per impostazione temperatura di colore 2700K-3000K- 4000K. Distanza di rilevamento PIR min. 10cm max. 2 metri.