NOBILE ITALIA - NOBR51/3K/15 PROIETTORE 22W 3K CRI90 15 IP20 230V BI - R51/3K/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052079293
Codice prodotto
NOBR51/3K/15
Cod. produttore
R51/3K/15
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
75 mm
Altezza/profondità:
182 mm
Adatto per potenza lampada:
22...22 W
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
90 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2100...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


