NOBILE ITALIA - NOBR41/4K/15/NE PROIETT.40W 4K CRI97 15 IP20 230V NE - R41/4K/15/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052260318
Codice prodotto
NOBR41/4K/15/NE
Cod. produttore
R41/4K/15/NE
Produttore
NOB
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
40...40 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3500...0 lm
Lunghezza:
142 mm
Altezza/profondità:
226 mm
Diametro esterno:
108 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no