NOBILE ITALIA - NOBQ2/M/3K/W PROIETTORE LED 9W 36 3K 230V IP65 BI - Q2/M/3K/W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052162353
Codice prodotto
NOBQ2/M/3K/W
Cod. produttore
Q2/M/3K/W
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Altezza/profondità:
86 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per potenza lampada:
9...9 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
55 mm
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
70 mm
Numero di poli:
3
efficienza luminosa della lampada:
100...0 lm/W
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile:
0.75...0.75 mm²
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


