NOBILE ITALIA - NOBPL29/4K SISTEMA PLAFONIERA 12W 4K 120IP54 230V - PL29/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058052760023
Codice prodotto
NOBPL29/4K
Cod. produttore
PL29/4K
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Con lampada inclusa:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Diametro esterno:
290 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
93 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1200...0 lm


