NOBILE ITALIA - NOBMMRA/CF/4K04/W6 INCASSO ORIEN. TONDO/C D45 4W 4K BI - MMRA/CF/4K04/W6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 6 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Girevole
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8058052082798
Codice prodotto
NOBMMRA/CF/4K04/W6
Cod. produttore
MMRA/CF/4K04/W6
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
6 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro esterno:
55 mm
Adatto per potenza lampada:
4...4 W
Colore luce:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming con push-button:
sì
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
550...0 lm
efficienza luminosa della lampada:
137.5...0 lm/W
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
60...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no