pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM3SF/CF/3K25/M6 INCASSO FISSO QUAD./C L150 25W 3K OP - M3SF/CF/3K25/M6

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052020981

Codice prodotto

NOBM3SF/CF/3K25/M6

Cod. produttore

M3SF/CF/3K25/M6

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

160 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

160 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2200...0 lm

Corrente nominale:

700...700 mA

lunghezza di installazione:

147...0 mm

Built-in larghezza:

147...0 mm

Altezza di installazione:

190...0 mm

M3SF/CF - Incasso fisso quadrato a LED per installazione a soffitto. Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore che migliora il comfort visivo. UGR<19 o UGR<16 a seconda del modello. Disponibili accessori intercambiabili: - cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm; - riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; - griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso, con driver ON-OFF. LED 25W 2200lm 3000K CRI 90 - 40°. Colore: Argento opaco.