pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM3SA/TF/4K25/W6 INCASSO ORIEN. QUAD./T L150 25W 4K BI - M3SA/TF/4K25/W6

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052023074

Codice prodotto

NOBM3SA/TF/4K25/W6

Cod. produttore

M3SA/TF/4K25/W6

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

160 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

160 mm

Fattore di potenza:

96

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

lunghezza di installazione:

147...0 mm

Built-in larghezza:

147...0 mm

Altezza di installazione:

198...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso LED quadro per installazione nel controsoffitto, completo di doppia cornice per due dimensioni di foro. 25W. 3000 K. Colore bianco. 2400 lm.40°