pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM3RF/CF/3K38/C1 INCASSO FISSO TONDO/C D150 38W 3K CR - M3RF/CF/3K38/C1

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052010616

Codice prodotto

NOBM3RF/CF/3K38/C1

Cod. produttore

M3RF/CF/3K38/C1

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

162 mm

Adatto per potenza lampada:

38...38 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3400...0 lm

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Altezza di installazione:

188...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso fisso tondo a LED per installazione a soffitto. Cornice: in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso . Corpo: in alluminio pressofuso. Sorgente LED COB CITIZEN 38W 3400Lm 3000K 40°. Riflettore: in policarbonato in finiture cromo. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso con driver ON-OFF.