NOBILE ITALIA - NOBM3RA/TF/3K38/W1 INCASSO ORIEN. TONDO/T D150 38W 3K BI - M3RA/TF/3K38/W1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052012320
Codice prodotto
NOBM3RA/TF/3K38/W1
Cod. produttore
M3RA/TF/3K38/W1
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro esterno:
141 mm
Adatto per potenza lampada:
38...38 W
Colore luce:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming con push-button:
sì
Uscita della luce:
Diretto
efficienza luminosa della lampada:
89.47...0 lm/W
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
200...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


