NOBILE ITALIA - NOBM2SF/TF/3K25/W1 INC.FISSO QUAD./T L125 25W 3K BI ON-OFF - M2SF/TF/3K25/W1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052008323
Codice prodotto
NOBM2SF/TF/3K25/W1
Cod. produttore
M2SF/TF/3K25/W1
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Riflettore:
Opaco
Adatto per potenza lampada:
25...25 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
120 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
120 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2200...0 lm
lunghezza di installazione:
122...0 mm
Built-in larghezza:
122...0 mm
Altezza di installazione:
160...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì


