NOBILE ITALIA - NOBM2SF/CF/3K25/W3 INC.FISSO QUAD./C L125 25W 3K BI DALI IT - M2SF/CF/3K25/W3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 28 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
658 Kg CO₂-eq
EAN
8058052037026
Codice prodotto
NOBM2SF/CF/3K25/W3
Cod. produttore
M2SF/CF/3K25/W3
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
28 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimming DALI:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Altezza/profondità:
2 mm
Adatto per potenza lampada:
25...25 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
134 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
134 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1827...0 lm
lunghezza di installazione:
122...0 mm
Built-in larghezza:
122...0 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
160...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


