pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM2RF/CF/3K18/W6 INC. FISSO TONDO/C D125 18W 3K BI ON-OFF - M2RF/CF/3K18/W6

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 21 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8058052016977

Codice prodotto

NOBM2RF/CF/3K18/W6

Cod. produttore

M2RF/CF/3K18/W6

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

21 W

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

137 mm

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1217...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

157...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Incasso fisso tondo a LED per installazione a soffitto. LED COB CITIZEN (range potenza: 18W-25W). Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti dispessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm; riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. 18 W. 1500 lm. 3000K. Colore Bianco