pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM2RA/CF/4K25/W6 INC.ORIEN. TONDO/C D125 25W 4K BI ON-OFF - M2RA/CF/4K25/W6

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 28 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8058052019022

Codice prodotto

NOBM2RA/CF/4K25/W6

Cod. produttore

M2RA/CF/4K25/W6

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

28 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

137 mm

Altezza/profondità:

165 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1714...0 lm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso orientabile tondo a LED per installazione a soffitto. Meccanismo di regolazione preciso, per definire facilmente l’angolo (30° di inclinazione e 359° di rotazione). LED COB CITIZEN (range potenza: 18W-25W). Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornicetrimless per soffitti di spessore 12,5 mm e 25 mm; riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. 2400 lm. 28 W.